{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 17 buc. | |
| Denumirea producătorului | BITKASSETTE PROFI | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Fără scântei | nu | |
| Număr de unelte | 17 | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10; TX15; TX20 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1; PH2; PH3 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2; PZ3 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 2,5 | |
| Tip produs | Biţi/lame; Adaptor | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | călit | |
| Set | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne; Für șuruburi TORX® interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 4932399495 | |
| EAN / GTIN | 4002395361175 | |
| Număr producător | 4932399495 | |
| L-Număr | L01780 32 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |