Disc de polizare DSU 150mm-1 buc.

Cod articol: 4932373148
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932373148
EAN / GTIN 4002395346462
Număr producător 4932373148
L-Număr L00800 990

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere cu diamant de înaltă calitate pentru utilizare universală, potrivit în special pentru materiale dure și abrazive
  • Segmentele sudate cu laser asigură o durată de viață lungă și proprietăți de tăiere excelente
  • Recomandat pentru utilizarea în tăietori de caneluri de perete

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 150
  • Diametrul roții: 150
  • Conţinut: disc de tăiere diamantat de 150 x 22,23 mm cu lățimea de tăiere de 2,4 mm, segmente înalte de 10 mm.
  • Lățime maximă de tăiere: 2. 4
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DSU 150 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 150
  • Diametrul discului [mm]: 150
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,4
  • Echipament standard: MF 1900, MFE 1500