Burghiu de beton SDS-Max, 35 x 370 mm, SDS-Max 4 caneluri

Cod articol: 4932352789
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352789
EAN / GTIN 4002395374472
Număr producător 4932352789
L-Număr L00800 3409

Descriere

Descriere:

  • muchie de tăiere mare din carbură cu șanfrenuri de întărire la fiecare capăt al muchiei de tăiere
  • Vibrații reduse și performanțe de găurire mai bune în oțelul de armare pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie robustă a capului, special dezvoltată, cu o simetrie optimă a tăișului de 4 x 90°
  • Nu se blochează burghiul în cazul în care se lovește armătura.oțel
  • Punct centimetric cu unghi de 130°
  • Forare rapidă, precisă și ghidare optimă în timpul forării
  • muchie de tăiere secundară mare și robustă, cu muchie de tăiere dinamică
  • Susține muchia principală de tăiere, pentru un progres mai rapid al găuririi
  • Helix mai scurt
  • Pentru un transport mai rapid al prafului de foraj de la cap la spirală, mai puțină uzură și dezvoltare de căldură la capul de foraj
  • Ascuțișul principal inovator, optimizat din carbură
  • Indicator de uzură pe ambele părți ale elementului de carbură
  • Garantează o găurire precisă și o precizie dimensională a găurilor de găurire pe întreaga durată de viață
  • Spirală patentată, cu miez întărit (KVS)
  • Comportament de găurire cu vibrații reduse și rezistență extremă la rupere
  • Energia de impact este transferată direct la vârful burghiului
  • Spirală de volum mare
  • Transport mai rapid al prafului de găurire pentru un progres mai rapid al găuririi și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Perforare cu vibrații reduse pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Tratament special de suprafață pentru o rezistență sporită
  • PGM a fost testat
  • Garantează găuri pentru dibluri care se potrivesc cu precizie pe întreaga durată de viață

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 250
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max 35 x 370 - 1 buc