Burghiu de beton M2 SDS-Plus, pachet de 10, 10 x 110 mm, SDS-Plus 2 muchii de tăiere

Cod articol: 4932352522
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
10 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352522
EAN / GTIN 4002395371808
Număr producător 4932352522
L-Număr L00800 4601

Descriere

Descriere:

  • Vârful de centrare permite o găurire ușoară și precisă, fără a se executa
  • Campanii de armare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de armare și reduc blocarea în cazul loviturilor de armare
  • Dosul spiralat conic
  • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: SDS-Plus M2 10 x 110 - 10 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături