Burghiu plat de găurit lemn 10x400mm-1 buc.

Cod articol: 4932352490
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
10 mm
Lungimea totală 400 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 4932352490
EAN / GTIN 4002395371488
Număr producător 4932352490
L-Număr L01850 1932
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Găurire rapidă a diametrelor mari
  • Potrivită pentru găurirea în lemn dur și moale, precum și în plăci aglomerate
  • Ideală pentru lăcătuși, electricieni și ingineri de încălzire
  • Bucată hexagonală 1/4 (DIN E 6.3) pentru fixare directă a burghiului și fixare sigură în mandrina de găurit
  • Punct central pentru poziționare precisă și două muchii de tăiere secundare (nu pentru 6 și 8 mm) pentru cea mai bună performanță de tăiere

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FB 10 x 400 - 1 buc
  • Montaj arbore: ¼˝ Hex