{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Serie | VTecQ | |
| Denumirea producătorului | Video-Endoskop VTec Q | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Greutate | 1 kg | |
| Unghi de îndoire max. | 360 grade | |
| Întrerupător pornit/oprit | da | |
| Senzor cameră | CMOS | |
| Afişare | TFT Touchscreen | |
| Rezoluţie ecran | 1920×1080 px | |
| Afişaj mare | 5,5 inchi | |
| Lungime sondă | 2.000 mm | |
| Diametru sondă | 2,2 mm | |
| Rezoluție cameră | 1920×1080 px | |
| Format de înregistrare | AVI; JPEG | |
| Direcție de vizualizare max. | 0 grade | |
| Unghi de deschidere imagine min. | 120 grade | |
| Unghi de deschidere imagine max | 120 grade | |
| Profunzime de câmp focalizată min. | 3 mm | |
| Profunzime de câmp focalizată max. | 50 mm | |
| Sursă de lumină | Lampă cu LED | |
| Tip produs | Endoscop |
| Cod articol | 492811 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080461 | |
| Producător/responsabil | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |