Video-Endoskop EN-joy Q mit Sonde, ⌀ 2,2 mm, Sondenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 492811 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Serie VTecQ
Herstellerbezeichnung Video-Endoskop VTec Q
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Gewicht 1 kg
Abwinklung max. 360 Grad
Ein-/Aus-Schalter ja
Sensor Kamera CMOS
Anzeige TFT Touchscreen
Auflösung Display 1920×1080 px
Größe Display 5,5 Zoll
Länge Sonde 2 000 mm
Durchmesser Sonde 2,2 mm
Auflösung Kamera 1920×1080 px
Aufnahmeformat AVI; JPEG
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 120 Grad
Bildöffnungswinkel max. 120 Grad
fokussierte Tiefenschärfe min. 3 mm
fokussierte Tiefenschärfe max. 50 mm
Lichtquelle LED-Lampe
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492811 2000
EAN / GTIN 2050002080461
Hersteller/verantwortliche Person ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Video-Endoskopsystem EN-joy Q ist ein leichtes, kompaktes und flexibel einsetzbares Videoendoskop, das mit verschiedenen Optionen und Anpassungsmöglichkeiten den Erfordernissen in Ihrem Prüfalltag gerecht wird.
Mit einem Gewicht von unter 1 kg (abhängig von der Sonde) ist das EN-joy Q äußerst leicht und handlich. Es vereint neueste Technologie mit intuitiver, einfacher Handhabung. Die neueste High-Definition-Bildbearbeitungstechnologie ermöglicht exzellente Abbildungen auf dem 5,5 Zoll-OLED-Display –sogar bei hellem Sonnenlicht ist alles präzise erkennbar. Die flexible Sonde bietet eine Abwinkelung von 360°und somit einen großen Schwenkbereich und Blickwinkel.
Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern (ab 2,2 mm) und Arbeitslängen erhöhen die Flexibilität. Die Kameras sind austauschbar und bieten so verschiedene Optionen, sich an die Prüfaufgabe anzupassen. Mit personalisierten Kommentaren, die mit abgespeichert werden können, wird die Inspektionssituation in der Praxis spezifischer und enthält mehr Informationen für den Prüfer.

Vorteil:

  • Brilliantes 5,5 Zoll Full HD Touch-Display (16:9, 1920x1080px) für gestochen scharfe Bilder für aussagekräftige Schadensanalysen.
  • Hochauflösender CMOS-Sensor für Bilder in HD-Qualität.
  • Stoßfestes Gehäuse aus verschleißfestem chemikalienresistentem Kunststoff
  • Joystick mit intuitiver Bewegungskontrolle und präziser Steuerung.
  • Robuste Sonde mit 4-Wege-Abwinklung (360°) aus Wolframgeflecht und einem widerstandsfähigen Edelstahl-Sondenkopf.
  • Hohe Bildqualität mit 360°Abwinklung.
  • Lange unterbrechungsfreie Inspektionen durch handelsüblichen Akku-Pack. Betrieb ebenfalls mit Netzgerät möglich.
  • Schnelle Datenübertragung durch Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-Anschluss und SD-Speicherkartenslot.
  • Die HighPower-LED-Lichtquelle und der Hochleistungs-Glasfaser-Lichtleiter sorgen für eine hervorragende Ausleuchtung.
  • Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern und Arbeitslängen.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Batterieladegerät, 2x Li-Ion-Akku, Netzteil, SD-Speicherkarte, USB-Kabel, Micro-USB-Kabel, Mini-HDMI-Kabel.

Sonderzubehör:

Nr. 492831 Q-HOLDER, Nr. 492831 Q-HOLD-MAG

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb