Descriere:
- Tehnologie de ultimă generație pentru o durată de viață a sculei de neegalat
- Geometria dinților - Dințișor variabil 4 - 6 TPI Vario cu unghi pozitiv de 10°: - Tăieri mai rapide și mai agresive
- - Generare mai mică de căldură pentru o durată de viață mai lungă a dinților
- - Adâncimi mai mari ale dinților pentru o mai bună îndepărtare a materialului
- - Dinții cu formă specială reduc blocarea în materialele subțiri
- - Pasul dinților setat reduce frecarea
- - Datorită danturii agresive și îndepărtării bune a materialului, este necesară o presiune de contact mai mică
- Material dinte - Aliaj HSS de înaltă calitate cu un conținut de 8% cobalt pentru o durată de viață optimă a sculei chiar și în metal
- - Construcție bimetalică - Dințișor HSS sudat electronic pe un corp din oțel special pentru o calitate optimă a tăierii și o durată de viață lungă a sculei
- Dinții sunt căliți în vid la 65 HRC la o temperatură de 600° pentru o durată de viață lungă a sculei
- - Datorită rezistenței ridicate la uzură a aliajului HSS de înaltă calitate, ferăstraiele de găurit sunt ideale pentru lucrări solicitante, de exemplu pentru tăieturi în oțel inoxidabil, rezistente la acizi
- Corpul ferăstrăului de găurit - corpul din oțel cu grosimea de 1,27 mm este foarte stabil și, în același timp, elastic în mod inerent
- - Adâncimea efectivă de tăiere de 41 mm
- Spate robust - Spatele din oțel puternic asigură o stabilitate ridicată și mai puține vibrații
- - 4 orificii pentru știfturi pentru blocarea ușoară a adaptorului
- - Partea din spate circulară fabricată cu precizie pentru o concentricitate optimă, deosebit de importantă pentru ferăstraiele de găurit cu diametre mai mari
- Scoaterea unică facilitează îndepărtarea miezului de găurit
- Aplicații: - Procesele de producție de ultimă generație asigură o concentricitate precisă, astfel încât ferăstraiele de găurit pot fi utilizate atât în uneltele portabile, cât și cu echipamente fixe
- Această gamă de ferăstraie de găurit de înaltă calitate este soluția perfectă pentru tăiere: - Oțel cu rezistență la tracțiune de până la 1000 N/mm2 - Oțel inoxidabil și rezistent la acizi - Metale neferoase - Fontă - Aluminiu - Lemn - Panouri MDF - Plăci de gips-carton - Materiale sandwich - Plastic
Caracteristică:
- Livrat: Cutie de plastic
- Conținut: 13 ferăstraie de găurit: ⌀ 20, 22, 25, 32, 40, 44, 44, 51, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adaptor pentru ferăstraie de găurit ⌀ 14 - 30 mm. Adaptor pentru ferăstraie de găurit ⌀ 32 - 152 mm. 2 x burghie centrală, cheie hexagonală 1/8˝.
- Conținut pachet: 17
- Varianta produsului: Set de ferăstraie de găurit Hole Dozer - 17pc
Livrare:
13 ferăstraie circulare: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adaptor pentru ferăstraie cu gaură de 14 - 30 mm. Adaptor pentru ferăstraie cu gaură de 32 - 152 mm. 2 x burghiu de centrare, cheie hexagonală de 1/8 inch.