Stereo microscop EZ4W

Cod articol: 491750 EZ4W
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem optic Stereomicroscop parfocal 10°
Sistem de iluminare cu LED Încorporat, lumină directă şi incidentă comutabilă independent sau combinat
Lumină directă 3 metode la alegere: luminozitate maximă cu 5 LED-uri, lumină directă cu 3 LED-uri, lumină laterală plată cu 2 LED-uri
Iluminat reglabil da
Grosisment (× ori) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ câmpului vizual 5,7 mm - 25 mm
Unghi de observare 60 grad
Distanţă de lucru 100 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate 6,3 kg
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Descriere

Execuţie:

Microscop StereoZoom pentru imagini cu rezoluţie mare, intens iluminate şi clare. Mărimile butoanelor de reglaj adaptate la forma mâinii şi sensibilitatea lor la reglare permit utilizarea de lungă durată fără senzaţia de oboseală. Distanţa interpupilară se poate regla individual.
Tastatură sensibilă tactilă, 3 metode de iluminare directă la alegere cu 5 LED-uri.
  • Cameră HD integrată 5 Megapixeli CMOS .
  • Transfer de date fără fir prin WLAN cu ajutorul aplicaţiei gratuite Leica AirLab (cerinţe sistem: Android de la 4.1, iOS de la 7.0). Prin aplicaţia Leica AirLab poate fi setată camera, se pot face fotografii şi măsurători, pot fi comentate şi trimise prin e-mail. În plus, fotografiile pot fi salvate în folderul de fotografii şi conectate la reţelele sociale.
  • Acces la cameră pentru mai mulţi utilizatori concomitent.
  • În plus, dispune de ieşire HDMI-, USB 2.0- şi ethernet.
  • Slot integrat pentru card SD.

Livrare:

Cablu USB-, HDMI, software de înregistrare, husă de protecţie împotriva prafului.