Burghiu în trepte SHOCKWAVE 4-12/2mm-1 buc.

Cod articol.: 48899262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 12 mm
Configurabil nein
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) H
Strat de acoperire TiAlN
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Sfredelire
Tip produs Burghiu în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 48899262
EAN / GTIN 045242505173
Număr producător 48899262
L-Număr L01850 2567
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiele pas cu pas SHOCKWAVE® rezistente la impact au fost dezvoltate pentru utilizarea cu chei cu impact, dar sunt la fel de potrivite și pentru utilizarea cu șurubelnițe (fără fir)
  • Bucsacul hexagonal 1/4 cu SHOCK ZONE® optimizat absoarbe impactul și reduce astfel riscul de rupere a arborelui pentru o durată de viață mai lungă
  • Rezervă de nitrură de titan și aluminiu pentru o durată de viață de până la 5 ori mai lungă
  • Punct de găurire RAPID STRIKE TIP®: permite o centrare mai ușoară și o găurire mai rapidă fără găurire prealabilă
  • Design cu 2 spirale: optimizat pentru utilizarea cu mașini de găurit cu impact și găurire fără zdruncinături
  • Marcare cu laser a diametrelor

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: ShW 4 până la 12 mm, trepte de 2 mm - 1 buc
  • Recepție de ștanțare: ¼˝ Hex