Burghiu de metal SHOCKWAVE HSS-G RED HEX titan 1/4″, 8.0 x 111 mm

Cod articol: 48894719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 48894719
EAN / GTIN 045242501694
Număr producător 48894719
L-Număr L01850 175
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiu metalic rezistent la impact, cu un soclu hexagonal de 1/4, optimizat pentru chei de impact fără fir.Acoperire din titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivit pentru viteze de găurire mai mari.Vârf de burghiu QUAD EDGE: combinație unică de 135°; tăiere transversală și 4 muchii de tăiere: 135°; tăiere transversală pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă.Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare mai mică de căldură.Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 70
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave HSS-G TiN Red TiN Hex 8 mm - 1 buc