DSD-IC 52.00-56.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

Cod articol: 4880484
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880484
EAN / GTIN 7291075240139
Număr producător 4880484
L-Număr L24020 154

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior cu 1 filet și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 44 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O19
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 56.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 52 mm
  • Lungime totală (OAL): 107 mm
  • Lungimea cozii (LS): 40 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate