DSD-EC 124.00-135.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880448
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880448
EAN / GTIN 7291075239973
Număr producător 4880448
L-Număr L24020 147

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 113 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I25
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 135.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 124 mm
  • Lungime totală (OAL): 222 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate