{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 12 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 12 mm | |
| Tip filet | M | |
| Filet | M12 | |
| Pasul filetului | 1,75 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 6 | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 486008 M12 | |
| EAN / GTIN | 2050001060471 | |
| Număr producător | L0105100.0112 | |
| Producător/responsabil | EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, Deutschland, www.emuge-franken-group.com |