Filetul Calibru tampon cu prag, TiN, Filet: M6

Cod articol.: 486008 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,90 € /buc.
  • 56,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 6 mm
Dimensiune nominală max. 6 mm
Tip filet M
Filet M6
Pasul filetului 1 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486008 M6
EAN / GTIN 2050001060440
Număr producător L0105100.0060
Producător/responsabil EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.
Partea „TRECE” acoperită cu strat de TiN. Durabilitate net superioară, canal pentru evacuarea murdăriei începând cu M6.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.
Clasa de toleranţă 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Accesorii opţionale:

Calibru tampon cu prag pentru găuri de centrare Cod 486055.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga livrabile la cerere.