Lamă de ferăstrău Sabre 300x18mm LANTERNĂ (5)

Cod articol.: 48475789
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48475789
EAN / GTIN 045242369072
Număr producător 48475789
L-Număr L01870 118755
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lamă robustă de 1,06 mm grosime pentru tăieri precise
  • Geometria optimizată a dinților și calitatea bi-metalică cu 8 % cobalt asigură o viteză de tăiere mai bună și o durată de viață mai lungă
  • Torță: - Lamă de ferăstrău cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise în tablă și țevi
  • Lamă de ferăstrău alternativ de 25 mm înălțime pentru stabilitate optimizată și vibrații reduse

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 300 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 10 - 250 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 1,5 - 8 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 1,5 - 8 mm
  • Nr. Ref: S1226BEF/S1227BEF
  • reabilitare: Da
  • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil: 1,5 - 4 mm
  • Dinţi per inch: 18
  • Pas: 1,4 mm