Pânză de ferăstrău alternativ 230x8 mm TORCH HM (5)

Cod articol: 48475502
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 48475502
EAN / GTIN 045242368761
Număr producător 48475502
L-Număr L01870 118730
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Dinți din carbură pentru cea mai lungă durată de viață în metal - durată de viață de până la 50 de ori mai mare în comparație cu lamele de ferăstrău alternativ bi-metalice
  • Lamă robustă cu grosimea de 1,27 mm pentru tăieri drepte precise
  • Lamă înaltă de 25 mm pentru stabilitate sporită și vibrații reduse
  • Ideal pentru tăierea țevilor din fontă sau pentru toate lucrările de demolare a metalelor cu pereți groși

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 230 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în fontă: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 5 - 14 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 5 - 14 mm
  • Nr. Ref: S1155CHC
  • reabilitare: Da
  • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil: 5 - 14 mm
  • Dinţi per inch: 8
  • Pas: 7 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă