Ferăstrău alternativ bl. 230x6 mm WRECKER NITRUS_HM

Cod articol: 48475272
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 48475272
EAN / GTIN 045242368532
Număr producător 48475272
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • NITRUS CARBIDE™: Amestecul special de carbură-nitrus este proiectat pentru o durată de viață a sculei de până la 3 ori mai mare în aplicații multi-material sau de până la 100 de ori mai mare în comparație cu lamele de ferăstrău cu piston bi-metal standard
  • Vârf plonjant FANG TIP™ pentru tăieri plonjante și ferăstraie în zone greu accesibile
  • Lamă robustă cu grosimea de 1,27 mm pentru tăieri drepte precise
  • Lamă înaltă de 25 mm pentru o durată de viață mai lungă a sculei și vibrații reduse
  • Cea mai bună performanță de tăiere pentru lucrări de demolare a mai multor materiale (lemn cu cuie sau șuruburi întărite, fontă și metal cu pereți groși)

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 230 mm
  • fereastră: Da
  • Capacitate maximă de tăiere în fontă: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în lemn cu cuie: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 10 - 175 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 6 - 14 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 6 - 14 mm
  • Nr. Ref: S1156XHM
  • reabilitare: Da
  • Tăietură prin plonjare: Da
  • Dinţi per inch: 6
  • Pas: 4,2 mm