{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de calibru |
Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
|
|
| Dimensiune nominală min. |
23 mm
|
|
| Dimensiune nominală max. |
27,999 mm
|
|
| Câmp de toleranţă |
a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
|
|
| Nivel de toleranță (calitate) |
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
|
|
| Configurabil |
da
|
|
| Dimensiune nominală interval |
0,001 mm
|
|
| Tip produs |
limitator reglabil
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Standard |
DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
|
|
| Material |
oțel
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Poate fi recalibrat |
da
|
| Cod articol | 484223 G | |
| EAN / GTIN | 2050001936967 | |
| Număr producător | 1210..23 BIS 27 | |
| Producător/responsabil | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |