Mezní třmenový kalibr, Typ: G

Artiklové číslo: 484223 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 520,00 CZK / ks
  • 755,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 23 mm
Jmenovitý rozměr max. 27,999 mm
Toleranční pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Stupeň tolerance (kvalita) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,001 mm
Druh produktu mezní třmenový kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484223 G
EAN / GTIN 2050001936967
Číslo výrobce 1210..23 BIS 27
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
Mezní třmenový kalibr s tolerancí ISO, např. č. 484223 vel. 15,8 m6, nebo číselná tolerance, např. č. 484223 vel. 41,04 + 0,01/-0,02
Pro ISO polohy tolerančního pole a − zc v základních tolerančních stupních 6 − 13.

Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.

Poznámka:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte polohu tolerančního pole (a – zc) a základní toleranční stupně (6–13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.