Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, ⌀ nominal: 62mm

Cod articol.: 484040 62
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,00 € /buc.
  • 32,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 62 mm
Dimensiune nominală max. 62 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 7
Configurabil nu
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484040 62
EAN / GTIN 2050001955531
Număr producător 1001..62.....H7
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Părţile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu toleranţă de uzură conform DIN 7164.
Partea „TRECE” cu suprafeţe de măsurare durificate cu crom. Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

Standard:

Toleranţă şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

  • Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.