Mezní válečkový kalibrační trn tvrdý chrom H7, Jmenovitý ⌀: 62mm

Artiklové číslo: 484040 62
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 625,00 CZK / ks
  • 820,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 62 mm
Jmenovitý rozměr max. 62 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 7
Konfigurovatelný ne
Druh produktu mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484040 62
EAN / GTIN 2050001955531
Číslo výrobce 1001..62.....H7
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídavkem na opotřebení dle DIN 7164.
Na straně se správným rozměrem jsou tvrdě chromované měřicí plochy. Je tak dosaženo cca 8krát delší životnosti.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Další mezirozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.