Calibru inel „TRECE”, Tip: B

Cod articol.: 484037 B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 23,20 € /buc.
  • 30,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune nominală min. 4 mm
Dimensiune nominală max. 9,999 mm
Câmp de toleranţă a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Nivel de toleranță (calitate) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2250
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484037 B
EAN / GTIN 4067263128175
Număr producător M130 G 01 LS
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, Detensionat, rectificat şi finisat de precizie. Inele cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. cod 484037 5,56 h6, sau toleranță numerică, de ex. Nr. 484037 28 + 0,01 / -0,02.
Cu toleranţă de uzură.

Aplicaţie:

Inele netede pentru măsurarea diametrului exterior.

Standard:

Conform DIN 2250-G.

Notă:

Când comandați, Vă rugăm să precizaţi diametrul nominal exact ⌀ cu câmp de toleranţă (A-ZC) şi calitate (6−13) sau toleranţă numerică (±). Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.