{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 66 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 66 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 7 | |
| Ajustaj | H7 | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | calibru tampon | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 484000 66 | |
| EAN / GTIN | 2050001951724 | |
| Număr producător | M101LS066H7 | |
| Producător/responsabil | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |