Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 2, Tip: 5

Cod articol.: 483941 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Dimensiune nominală min. 3 mm
Dimensiune nominală max. 4,99 mm
Pas 0,01 mm
Grosime min. 3 mm
Grosime max. 4,99 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T2
Clasa de toleranţă 2
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Lungime de verificare 60 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 90 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483941 5
EAN / GTIN 2050001861986
Număr producător M 156
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de control din oţel aliat de scule 60 ±2 HRC. Începând de la ⌀ = 1,00 mm, teșit. Ştift călit, revenit, rectificat şi lepuit. Mâner: speficificare ⌀ gravată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indcați și ⌀ dorit, de ex. Cod 483940 Ref. 2, 0,35.