Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 2, Tip: 3

Cod articol.: 483941 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 18,20 € /buc.
  • 5,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Dimensiune nominală min. 0,5 mm
Dimensiune nominală max. 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Grosime min. 0,5 mm
Grosime max. 0,99 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T2
Clasa de toleranţă 2
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Lungime de verificare 33 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 53 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483941 3
EAN / GTIN 2050001056962
Număr producător M 156
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de control din oţel aliat de scule 60 ±2 HRC. Începând de la ⌀ = 1,00 mm, teșit. Ştift călit, revenit, rectificat şi lepuit. Mâner: speficificare ⌀ gravată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indcați și ⌀ dorit, de ex. Cod 483940 Ref. 2, 0,35.