Suport pentru știft de control cu mâner hexagonal în două culori, Tip: 2

Cod articol.: 483937 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 2
Culoarea verde; roşu; negru
Recomandat pentru Scule cilindrice
Diametru de strângere min. Ds 0,76 mm
Diametru de strângere max. Ds 1,91 mm
Tip produs mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 483937 2
EAN / GTIN 4066918006387
Producător/responsabil Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Mânere hexagonale din aluminiu pentru știfturi de control pe două laturi, inclusiv marcaj pentru diametru.
  • Fixarea știfturilor de control cu bucșe elastice.
  • Compatibil cu toate știfturile de control, este necesară o suprafață de prindere de 15 mm din lungimea știftului de control.
  • Inclusiv inscripționarea diametrului nominal, conform specificațiilor.

Notă:

La comandă, vă rugăm să specificați ⌀ dorit, de ex., partea ”TRECE” ⌀ 8,21 mm și partea ”NU TRECE” ⌀ 8,23 mm sau partea ”TRECE” ⌀ 12,542 mm și partea ”NU TRECE” ⌀ 12,548 mm
Cu un suport pentru știftul de control nu se poate fixa o gamă nominală ⌀, ci doar ⌀-ul efectiv indicat pentru produsele ”TRECE” și ”NU TRECE”.