Support de pige de contrôle avec poignée hexagonale bicolore, type: 2

Réf.: 483937 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 2
Couleur vert; Rouge; noir
Pour outils cylindriques
Diamètre de serrage min. Ds 0,76 mm
Diamètre de serrage max. Ds 1,91 mm
Type de produit poignée

Identification et classification

Référence article 483937 2
EAN / GTIN 4066918006387
Fabricant/personne responsable Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Description

Exécution:

Poignées hexagonales double face en aluminium pour piges de contrôle, avec marquage du diamètre.
  • Fixation des piges de contrôle à l’aide de pinces de serrage.
  • Compatible avec toutes les piges de contrôle, une surface de serrage de 15 mm est nécessaire sur toute la longueur de la pige.
  • Avec marquage des diamètres nominaux, conformément aux spécifications.

Remarque(s):

Lors de la commande, veuillez indiquer le ⌀ souhaité, par ex. côté ENTRE ⌀ 8,21 mm et côté N’ENTRE PAS ⌀ 8,23 mm ou côté ENTRE ⌀ 12,542 mm et côté N’ENTRE PAS ⌀ 12,548 mm
Un support de pige de contrôle ne permet pas de serrer une plage de ⌀ nominaux, mais uniquement les ⌀ ENTRE et N’ENTRE PAS spécifiquement indiqués.