Suport pentru ştifturi de control, Tip: 4

Cod articol.: 483930 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru Știft de control
Potrivit pentru diametru tijă 7 mm; 9,5 mm
Tip produs Ştreang
Lungime 84 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 483930 4
EAN / GTIN 2050001048776
Număr producător 1590000001
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Version:

Die-cast test pin holder with clamping screw. For mounting two test pins representing a tolerance range.
Reject end marked with a red dot.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript