Mittaustapinpidin 4

Tuote nro.: 483930 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 7 mm - 9,5 mm
Pitimen pituus 84 mm
Raaka-aine painevalua
Tuotetyyppi Mittaustapinpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483930 4
EAN / GTIN 2050001048776

Kuvaus

Malli:

Mittaustapinpidin painevalua, kiinnitysruuvi. Kahden, saman toleranssialueen sisällä olevan mittaustapin kiinnitykseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin