.4 hp Polizor unghiular

Cod articol.: 48315
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
Cod articol 48315
EAN / GTIN 0616026483156
Număr producător 48315
L-Număr L01590 537
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Toate modelele sunt prevăzute cu un sistem de ventilație care asigură răcirea continuă a cutiei de viteze; astfel, angrenajele au o durată de viață mai lungă! Pinionul este ghidat pe rotor pentru a reduce excentricitatea. Rulmentul cu ace asigură alinierea corectă a arborelui.
  • Sistem de lubrifiere cu două fitile, impregnat cu ulei pentru angrenaje, care asigură o durată de viață a angrenajelor de peste 700 de ore. Acest lucru ajută la administrarea cantității potrivite și la menținerea uleiului de transmisie pe angrenajele metalice. Cele mai ridicate valori ale puterii și cuplului dintre toate produsele similare de pe piață.
  • Carcasă ergonomică pentru scule, cu mâner confortabil, cu suprafață moale la atingere. Maneta de accelerație cu blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală.
  • Motorul controlat de guvernator menține viteza sub sarcină. Include atât inserții pentru mandrine de 1/4″, cât și de 6 mm.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 74 mm
  • Lungime (mm): 165 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg