417/1 Cală plan-paralelă 17,50 mm din oţel

Cod articol.: 4801314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Oţel
Dimensiunea nominală 17,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4801314
EAN / GTIN 4059192030797
Număr producător 4801314
L-Număr L40080 3539
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/1 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 17,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 1 Pentru cerințe de precizie ridicată. Ca bloc de calibrare comparativă pentru camera de măsurare. Pentru efectuarea de măsurători deosebit de precise. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea calibrelor precise.
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/1
  • Secțiunea transversală (mm): 35 x 9
  • Dimensiunea nominală: 17.5 mm
  • Clasa de toleranță: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650