LOGT 060204R-DT IC908 Plăcuţe pentru găurire adâncă cu 2 muchii de tăiere, spărgător de așchii, formator de așchii pozitiv și geometrie de ștergere

Cod articol: 4800301
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800301
EAN / GTIN 7291075400946
Număr producător 4800301
L-Număr L24250 210

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru găurire adâncă cu 2 muchii de tăiere, spărgător de așchii, formator de așchii pozitiv și geometrie de ștergere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2 mm

Produse potrivite

Suport de scule