• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Dynamometer Macro Line newton, maximal kapacitet: 50N

Art-nr.: 479422 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 718,08 SEK /st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (N) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 50 N
gradering 0,5 N
skallängd 140 mm
lastfäste krok
Produktslag Fjädervåg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 479422 50
EAN/GTIN 7612348800490

Benämning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet ± 0,3% av lasten. Tareringsområde upp till 20% av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 – endast vertikalt). Nollställning och 20% tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.
Med minnesvisare och låshandtag.

Leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.