{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru raza | 15,5 mm - 25 mm | |
Increment de 0,5 mm | 15,5 mm - 20 mm | |
Increment de 1,0 mm | 20 mm - 25 mm | |
Număr de lamele pentru raze interioare respectiv raze exterioare | 15 | |
Tip produs | Leră pentru raze |
Cod articol | 477500 15,5-25 | |
EAN / GTIN | 4045197207371 |