Radiemall 15,5-25 mm

Art-nr: 477500 15,5-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
239 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för radie 15,5 mm - 25 mm
i steg om 0,5 mm 15,5 mm - 20 mm
i steg om 1,0 mm 20 mm - 25 mm
antal blad för inner- / ytterradier 15
Produktslag Radietolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477500 15,5-25
EAN/GTIN 4045197207371

Benämning

Utförande:

Av stål; exakta konkav- och konvexmallar. Platt fästbygel med klämskruvar för fasthållning av bladen (utom storlek 0,5 − 13). Var och en märkt med radien.

Användningsdata:

För kontroll av inner- och ytterradier.