Disc de rectificat cilindric extern 8x10 mm Forma 1A1W D126XGST

Cod articol.: 477356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 477356
EAN / GTIN 9003174773566
Număr producător 477356
L-Număr L50140 1071
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această unealtă galvanizată este utilizată în principal pentru prelucrarea carburilor și a ceramicii industriale. În comparație cu uneltele convenționale de șlefuire a ceramicii, uneltele diamantate se caracterizează prin durata lungă de viață și timpii de șlefuire extrem de reduși. De asemenea, acestea oferă o precizie dimensională ridicată și exercită o presiune de rectificare redusă. Acest lucru înseamnă că pot fi prelucrate în special diametre mici.

Caracteristică:

  • Formă: VÂRF MONTAT 1A1W
  • Specificaţie : 10 X S6 X 50
  • Dimensiune (D x D): 8 x 10 mm
  • Diametrul recipientului: 8 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Granulația: 126
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură, ceramică

Avantaj:

  • Precizie dimensională ridicată
  • Pentru diametre mici
  • Disc abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială

Material:

  • Carbură/ceramică

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială