Zunanji cilindrični brusilni kolut 8x10 mm Oblika 1A1W D126XGST

Št. art.: 477356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 477356
EAN/GTIN 9003174773566
Številka proizvajalca 477356
L-število L50140 1071
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

To galvanizirano orodje se uporablja predvsem za obdelavo karbida in industrijske keramike. V primerjavi z običajnimi orodji za brušenje keramike sta za diamantna orodja značilna dolga življenjska doba in izjemno skrajšani časi brušenja. Poleg tega zagotavljajo visoko dimenzijsko natančnost in povzročajo majhen pritisk pri brušenju. To pomeni, da je mogoče obdelovati predvsem majhne premere.

Lastnosti:

  • Oblika: TOČKA ZA MONTAŽO 1A1W
  • Specifikacija : 10 X S6 X 50
  • Dimenzije (D x D): 8 x 10 mm
  • Premer posode: 8 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Velikost zrnja: 126
  • Primerno za materiale: Karbid, keramika

Prednosti:

  • Visoka dimenzijska natančnost
  • Za majhne premere
  • Superabrazivni abraziv

Uporaba:

  • Za notranje valjasto brušenje obdelovancev iz karbida in industrijske keramike

Material:

  • Kovinski/keramični

Primerno za:

  • Orodje za notranje okrogljenje

Opomba:

  • Za notranje valjasto brušenje obdelovancev iz karbida in industrijske keramike