Tūtų kalibras 1,5-3 mm

Prekės Nr.: 475500 1,5-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 1,5 mm - 3 mm
didėja kas 0,1 mm 1,5 mm - 3 mm
Kaiščių skaičius 16
Produkto rūšis Tūtų kalibras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 475500 1,5-3
EAN / GTIN 4045197329776

Aprašymas

Modelis:

Plieniniai tikrinimo kaiščiai laikiklyje su užrašu. Skirti tūtų kiaurymėms ir mažoms gręžtinėms kiaurymėms tikrinti.