Suport de perete din oțel galvanizat

Cod articol.: 47538
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 47538
EAN / GTIN 4003866475384
Număr producător 47538
L-Număr L90060 169
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Reglabil pentru distanțe între pereți de la 120 mm la 180 mm.
  • Potrivite pentru urcarea pe șina de protecție și pe scara cu o singură treaptă.
  • Suporturile de perete sunt necesare la intervale de max. 1,12 m.

Caracteristică:

  • Greutate 1,6 kg
  • Material oțel, galvanizat