Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şablon pentru verificarea ascuţirii burghielor, reglabil 30 − 160°

Cod articol.: 475180

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de testare min. 30 grad
Interval de testare max. 160 grad
Configurabil nein
Tip produs Şablon de verificare a reascuţirii
Lungimea totală 100 mm
Lăţime totală 60 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 475180
EAN / GTIN 4045197369024
Număr producător 475180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reglabil; cu ac indicator înşurubat, reglabil şi gradare de la 30°−160°. Suprafeţe de măsurare rectificate.