Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge d’affûtage réglable 30 − 160°

Réf.: 475180

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de contrôle min. 30 degré
Plage de contrôle max. 160 degré
Configurable non
Type de produit jauges d’affûtage
Longueur totale 100 mm
Largeur totale 60 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 475180
EAN / GTIN 4045197369024
Réf. fabricant 475180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réglable; avec aiguille vissée, mobile et graduation de 30°−160°. Surfaces de mesure rectifiées.