Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, set umiditate/temperatură, Tip: FT

Cod articol.: 474164 FT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului testo 440
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoare de măsurare min., Temperatură -20 °C
Valoare de măsurare min., Umiditate relativă -20 °C
Valoare de măsurare max., Temperatură 70 °C
Valoare de măsurare max., Umiditate relativă 70 °C
Valoare de măsurare min., Umiditate relativă 0 %
Valoare de măsurare max., Umiditate relativă 100 %
Eroare de toleranţă, Umiditate relativă 2 %
Eroare de toleranţă, Umiditate relativă 0,5 °C
Eroare de toleranţă, Temperatură 0,5 °C
Rezoluţie de afişare 0,1 °C; 0,1 °C
Tip produs Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,
Mărimi măsurate Grade Celsius
Domeniu de măsurare pentru Umiditate relativă; Temperatură
Interfaţă Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®

Identificare și clasificare

Cod articol 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Număr producător 0563 4404
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Aparat pentru măsurarea calităţii aerului testo 440 şi sondă de umiditate şi temperatură pentru măsurarea umidităţii şi a temperaturii în spaţii de depozitare, de răcire, de lucru şi în canale de aerisire.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Aparat pentru măsurarea calităţii aerului testo 440 cod 474141 ref. 440, 3× baterie Mignon tip AA, cablu USB, sondă de umiditate şi de temperatură cod 474148 ref. FT, geantă cod 474161 ref. K şi protocol de calibrare.