Scară pentru arbore din oțel inoxidabil V4A, LW = 400 mm

Cod articol.: 47352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,44 m
Lăţime liberă 400 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 5
Stinghii lățime 0,029 m
Adâncime stinghii 0,029 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Greutate 7,3 kg
Lungimea conductorului 1,4 m
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47352
EAN / GTIN 4003866473526
Număr producător 47352
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățimea liberă a scării: 400 mm.
  • Lățimea exterioară a conductorului: 440 mm.
  • Distanța între trepte: 280 mm.
  • Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
  • Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
  • Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

Caracteristică:

  • Greutate 7,3 kg
  • Lungime 1,4 m
  • Material oțel inoxidabil
  • Numărul de germeni 5