Žebřík z nerezové oceli V4A, LW = 400 mm

Artiklové číslo: 47352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,44 m
Světlá šířka 400 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 5
Šířka příčle 0,029 m
Hloubka příčle 0,029 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Hmotnost 7,3 kg
Žebřík délka 1,4 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47352
EAN / GTIN 4003866473526
Číslo výrobce 47352
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Světlá šířka žebříku: 400 mm.
  • Vnější šířka vodiče: 440 mm.
  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
  • Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
  • Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

  • Hmotnost 7,3 kg
  • Délka 1,4 m
  • Materiál nerezová ocel
  • Počet klíčků 5