390 Calibru-disc 34 mm

Cod articol.: 4717054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Einstellscheibe MarGage 390
Dimensiune nominală min. 34 mm
Dimensiune nominală max. 34 mm
Configurabil nein
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 4717054
EAN / GTIN 4059192062651
Număr producător 4717054
L-Număr L40080 3331
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Oțel de calibru special rezistent la uzură. Călit și șlefuit.
Toleranță de fabricație: ± 1/2 IT 2
Incertitudinea dimensiunii reale: 1/2 IT 1

Etaloane de reglare ideale pentru indicatoarele cu clichet din familiile Marameter 840 F și 300P
.

Descriere:

Disc de reglare MarGage 390
  • Diametru în mm: 34 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Disc de reglare
  • Tipul de produs: 390
  • Diametru în mm: 34 mm