Capacul arborelui, V2A

Cod articol.: 47160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 47160
EAN / GTIN 4003866471607
Număr producător 47160
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
  • De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
  • Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
  • Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.

Caracteristică:

  • Dimensiunea exterioară L x l x h 920 mm
  • Material oțel inoxidabil
  • Dimensiunea camerei libere 800 mm