Capacul puțului, unghiular, oțel galvanizat

Cod articol.: 47111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Tablă de oţel
Suprafaţă galvanizat

Identificare și clasificare

Cod articol 47111
EAN / GTIN 4003866471119
Număr producător 47111
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
  • De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
  • Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
  • Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
  • Etanșare EPDM pe partea inferioară a capacului

Caracteristică:

  • Dimensiunea exterioară L x l x h 920 mm × 920 mm
  • Material oțel, galvanizat
  • lățimea liberă a arborelui 800 mm
  • lungime liberă arbore 800 mm
  • Dimensiunea camerei transparente 800mm × 800mm
  • Lățimea exterioară 920 mm
  • Lungime exterioară 920 mm