Capac de vizitare din oțel galvanizat

Cod articol.: 47035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 47035
EAN / GTIN 4003866470358
Număr producător 47035
L-Număr L90010 100185
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Capace de vizitare accesibile sau carosabile cu suprafață selectabilă pentru utilizare în interior și exterior.
  • În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
  • Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
  • Ușor de deschis, nu se blochează.
  • Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
  • Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
  • Încărcare cu suprafață selectabilă: sarcină de încercare 125 kN (=12,5 t), numai după umplerea tăvii cu capac la fața locului cu beton B 45 (granulație 0-8).
  • Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.

Caracteristică:

  • Dimensiunea exterioară L x l x h 920 mm × 720 mm
  • Înălțime 90 mm
  • Adâncime cadă 80 mm
  • lățimea liberă a arborelui 600 mm
  • lungime liberă arbore 800 mm
  • Dimensiunea camerei transparente 800mm × 600mm
  • Lățimea exterioară 720 mm
  • Lungime exterioară 920 mm