Basculantă cu role

Cod articol.: 4703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru oțel
Culoarea albastru
Tip produs Recipient basculant
Buzunare pentru stivuitor da
Număr roţi 4
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de roţi fixe fără frână 2
⌀ roţii 200 mm
Materialul roţii TPE
Dimensiune ladă lungime 1.321 mm
Dimensiune ladă înălţime 735 mm
Lungime 1.458 mm
Lăţime 855 mm
Dimensiune ladă lăţime 794 mm
Înălţime 1.099 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 843 mm
Capacitate portantă 750 kg
Volum 600 l
Mecanism de basculare Manual
Caracteristici Siguranţă la basculare; Sudat etanş la ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 4703
EAN / GTIN 4017976047034
Număr producător 4703
L-Număr L90070 32
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Corpul de descărcare cu benă basculantă din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, margine pliată de două ori în partea superioară, margine de descărcare pliată dublu, sudată etanș. Cadru inferior fabricat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă de rulare și protecție la înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe. Roți cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere și sită. Procesul de basculare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcături grele, recomandăm un container basculant sau un container autobasculant.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 750
  • Capacitate (litri): 600
  • Dimensiunile caroseriei (mm): 1321 x 794 x 735
  • Înălțimea marginii de descărcare cu role (mm): 843
  • Lungime totală (mm): 1458
  • Lățime totală (mm): 855
  • Înălțime totală (mm): 1099
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40